text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya túlméretes menettel DIN 934 Acél Tűzi horganyzott |10| M16


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály |10|
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Márka Fabory
Osztály |10|
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 30
Info
  • Ezek a hatlapú csavaranyák többek között tűzi horgany bevonatú, TÚLMÉRETES menettel ellátott hatlapfejű csavarokhoz, valamint TÚLMÉRETES menettel ellátott menetes rudakhoz használhatók.
  • A csavaranyákba a menetet a galvanizálás UTÁN fúrják, és azok NEM tesznek eleget az ISO metrikus tűrések előírásainak.
  • A korrózió-állóságot a bevonat nélküli menettel ellátott csavaranyák felszerelése nem befolyásolja kedvezőtlenül.túlméretes
Árucikk kód

Méretek

d-D M16
m 13
P 2
s 24

Szabványok

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Cikkszámok

Cikkszám 04119.160.001
EAN 8715494514132
UBB 500621921617
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.