text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya ISO szabvány szerinti metrikus menettel ISO 4032 Acél Tűzi horganyzott 8 M20


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Márka Fabory
Osztály 8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 61.4
Info
  • Ezek a csavaranyák többek között tűzi horgany bevonatú, ISO METRIKUS menettel ellátott fejescsavarokhoz és csavarokhoz, valamint ISO METRIKUS menettel ellátott menetes rudakhoz használhatók.
  • A csavaranyákba a menetet a galvanizálás UTÁN fúrják, és az eleget tesz a 6H tűrés előírásainak.
  • A korrózió-állóságot a bevonat nélküli menettel ellátott csavaranyák felszerelése nem befolyásolja kedvezőtlenül.ISO metrikus
Árucikk kód

Méretek

d-D M20
m (max.) 18
P 2.5
s 30

Szabványok

ISO 4032

Cikkszámok

Cikkszám 01510.200.001
EAN 8715494433280
UBB 500613234375
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.