Nedtrain Oud
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
Anyák
Hatlapú anyák
01510
01510.120.001
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
Hatlapú csavaranya ISO szabvány szerinti metrikus menettel ISO 4032 Acél Tűzi horganyzott 8 M12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Márka
Fabory
Osztály
8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
15.41
Info
Ezek a csavaranyák többek között tűzi horgany bevonatú, ISO METRIKUS menettel ellátott fejescsavarokhoz és csavarokhoz, valamint ISO METRIKUS menettel ellátott menetes rudakhoz használhatók.
A csavaranyákba a menetet a galvanizálás UTÁN fúrják, és az eleget tesz a 6H tűrés előírásainak.
A korrózió-állóságot a bevonat nélküli menettel ellátott csavaranyák felszerelése nem befolyásolja kedvezőtlenül.ISO metrikus
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M12
m (max.)
10.8
P
1.75
s
18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4032
Cikkszámok
Cikkszám
01510.120.001
EAN
8715494433242
UBB
500613233955
UNSPSC
31161727
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése