text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica s ozubeným nákružkom DIN ≈6923 Nerezoceľ A4 M8


Položka č.
Átmérő
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Átmérő M8
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 6.96
Info A hatlapú, fogazott peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
  • A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
  • A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
  • Alátét nem szükséges.
  • A fogazott peremszegély kitűnő önzáró tulajdonságot biztosít.
Árucikk kód

Rozmery

d-D M8
dc (max.) 17.9
m (max.) 8
P 1.25
s 13

Normy

ISO ≈4161
NF ≈E25-406
DIN ≈6923

Čísla materiálu

Položka č. 55119.080.001
EAN 8715494558068
UBB 500634460876
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.