Anyák
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
Anyák
Hatlapú anyák
52080
52080.050.001
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
Hatlapú csavaranya DIN 934 Rozsdamentes acél D6 (1.4462) M5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
D6 (1.4462)
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
D6 (1.4462)
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
1.1
Info
A népszerű 1.4462-es duplex rozsdamentes acél rendkívül jól ellenáll a lyukkorróziónak és a kristályhatármenti korróziónak.
Mind az ausztenites mind pedig a ferrites rozsdamentes acél jellemzői megtalálhatóak ebben az anyagban, kombinálva a ferrites krómacélok nagyobb szakítószilárdságát az ausztenites króm/nikkel acélok korrózió elleni tulajdonságaival.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M5
m
4
P
0.8
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Cikkszámok
Cikkszám
52080.050.001
EAN
8715492003065
UBB
500695121896
UNSPSC
31161727