text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya DIN 934 Rozsdamentes acél A2 COMBIFLON 70 M12


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Felületkezelés COMBIFLON
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 16.2
Info A Combiflon különleges tulajdonságai:
  • Ez egy ezüst színű, száraz film réteg, mely csökkenti a sérülés esélyét.
  • Kiegyenlíti a surlódási együttható nagy szórását és csökkenti annak átlag értékét.
  • Csavar és anya szerelésénél csak az egyik elem (pl.:az anya) kell, hogy kezelve legyen.
  • Csökketi a Bi-metál korróziót.
Árucikk kód

Méretek

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

Szabványok

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Cikkszámok

Cikkszám 51082.120.001
EAN 8715493633223
UBB 950355994894
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.