text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya DIN 934 Acél Tűzi horganyzott |8| M8


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály |8|
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Márka Fabory
Osztály |8|
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 4.64
Info
  • ISO metrikus tűzihorganyzott anyák 6H tűrésű menettel készülnek és illeszkednek, a horganyzást megelőzően 6az tűrésű, ISO metrikus tűzihorganyzott csavarokkal menetes szárakkal.
  • Mivel az anya menete a tűzihorganyzást követően kerülkialakításra, a menet nem felületkezelt. Ez azonban nem befolyásolja hátrányosan a korrózióállóságot, mivel az anya menetét a belehajtott csavar horganybevonata védi.ISO metrikus
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Szabványok

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Cikkszámok

Cikkszám 01500.080.001
EAN 8715492413062
UBB 950355022852
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.