text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya DIN 934 Acél Tűzi horganyzott |8| M64


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály |8|
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M64
Márka Fabory
Osztály |8|
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1800
Info
  • ISO metrikus tűzihorganyzott anyák 6H tűrésű menettel készülnek és illeszkednek, a horganyzást megelőzően 6az tűrésű, ISO metrikus tűzihorganyzott csavarokkal menetes szárakkal.
  • Mivel az anya menete a tűzihorganyzást követően kerülkialakításra, a menet nem felületkezelt. Ez azonban nem befolyásolja hátrányosan a korrózióállóságot, mivel az anya menetét a belehajtott csavar horganybevonata védi.ISO metrikus
Árucikk kód

Méretek

d-D M64
m 51
P 6
s 95

Szabványok

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Cikkszámok

Cikkszám 01500.640.001
EAN 8717077015708
UBB 500644668112
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.