Nedtrain Oud
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
Anyák
Hatlapú anyák
01500
01500.420.001
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
Hatlapú csavaranya DIN 934 Acél Tűzi horganyzott |8| M42
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
|8|
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M42
Márka
Fabory
Osztály
|8|
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
599.47
Info
ISO metrikus tűzihorganyzott anyák 6H tűrésű menettel készülnek és illeszkednek, a horganyzást megelőzően 6az tűrésű, ISO metrikus tűzihorganyzott csavarokkal menetes szárakkal.
Mivel az anya menete a tűzihorganyzást követően kerülkialakításra, a menet nem felületkezelt. Ez azonban nem befolyásolja hátrányosan a korrózióállóságot, mivel az anya menetét a belehajtott csavar horganybevonata védi.ISO metrikus
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M42
m
34
P
4.5
s
65
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1560
NF
E25-401
DIN
934
Cikkszámok
Cikkszám
01500.420.001
EAN
8715492413208
UBB
950355306909
UNSPSC
31161727
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése