Anyák
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
Anyák
Hatlapú anyák
55081
55081.160.001
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
Hatlapú csavaranya az ISO szabvány szerint ISO 4032 Rozsdamentes acél A4 70 M16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
34.5
Info
A4-80 may be provided at the manufacturers discrection
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M16
m (max.)
14.8
P
2
s
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4032
Cikkszámok
Cikkszám
55081.160.001
EAN
8715494099042
UBB
500571769222
UNSPSC
31161727
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése