text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya az ISO szabvány szerint ISO 4032 Acél Felületkezeletlen 10 M12


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 10
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Márka Fabory
Osztály 10
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 14.4
Árucikk kód

Méretek

d-D M12
m (max.) 10.8
P 1.75
s 18

Szabványok

ISO 4032

Cikkszámok

Cikkszám 04124.120.001
EAN 8715494426466
UBB 500579969642
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.