text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Hatlapú csavaranya az ISO szabvány szerint ISO 4032 Acél Cink lamella Cr(VI+)mentes - ISO 10683 flZnnc 8 M6

Objednací číslo
Átmérő
Zobrazit všechny átmérő
Márka Fabory
Osztály 8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella (VI+)mentes - ISO 10683 flZnnc

Specifikace

Átmérő M6
Márka Fabory
Osztály 8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella (VI+)mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 2.3

Rozměry

d-D M6
m (max.) 5.2
P 1
s 10

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Objednací číslo 01337.060.001
EAN 8715494421379
UBB 500611918672
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.