text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya az ISO szabvány szerint ISO 4032 Acél C35 (AD-W7) Felületkezeletlen nyomástartó edényekhez M24


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C35 (AD-W7)
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M24
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C35 (AD-W7)
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 108
Info Nyomástartó edényeknél használt kötőelemek sajátos tulajdonságai:
  • Nyomástartó edényeknél, gőz készülékeknél, berendezéseknél és karimás kötéseknél használatos –10°C.tól +300°C-ig.
  • Megfelel az AD2000-W7, TRD106 és DIN 267-13 előírásainak
  • A VdTÜV-Merkblatt 1253/4-ben szereplő gyártók jogosultak kicserélni az EN 10204 3.1 tanúsítványt feltüntetve a kötőelemeken a besorolási osztályt és a gyártó jelzését. Ezt egyaránt elfogadja a Lloyd's Register Energy.nyomástartó edényekhez
Árucikk kód

Méretek

d-D M24
m (max.) 21.5
P 3
s 36

Szabványok

ISO 4032

Cikkszámok

Cikkszám 11301.240.001
EAN 8717077246430
UBB 500649000741
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.