text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya az ISO szabvány szerint ISO 4032 Acél 25CrMo4+QT (1.7218) Horganyzott nyomástartó edényekhez M27


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 25CrMo4+QT (1.7218)
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M27
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 25CrMo4+QT (1.7218)
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 154.63
Info
  • Használata megengedett a PED (Nyomástartó berendezések és rendszerek irányelv) előírásai szerint.
  • Az EN 10204 3.1 tanúsítvány kérésre díjfizetés ellenében elérhető.nyomástartó edényekhez
Árucikk kód

Méretek

d-D M27
m (max.) 23.8
P 3
s 41

Szabványok

ISO 4032

Cikkszámok

Cikkszám 11304.270.001
EAN 8717077246614
UBB 500649002564
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.