text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Hatlapú csavaranya, MF/MEF DIN 934 Acél Felületkezeletlen |8| M38X1,50 (≠DIN)


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Osztály |8|
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M38
Márka Fabory
Osztály |8|
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 502
Árucikk kód

Méretek

d-D M38
m 31
P 1.5
s 60

Szabványok

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Cikkszámok

Cikkszám 01120.380.150
EAN 8715492024022
UBB 950355710258
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.