text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya, MF DIN 934 Rozsdamentes acél A4 70 M10X1,25


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 11
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód 7318163990

Méretek

d-D M10
m 8
P 1.25
s 17

Szabványok

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Cikkszámok

Cikkszám 55160.100.125
EAN 8715492336415
UBB 950355747300
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.