Anyák
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
Anyák
Hatlapú anyák
51160
51160.360.200
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
Hatlapú csavaranya, MF DIN 934 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M36X2,00
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M36
Márka
Fabory
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g)
348.8
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M36
m
29
P
2
s
55
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Cikkszámok
Cikkszám
51160.360.200
EAN
8715492028754
UBB
500696141836
UNSPSC
31161727