text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya, MF DIN 934 Rozsdamentes acél A2 70 M8X1,00


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 4.69
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód 7318163990

Méretek

d-D M8
m 6.5
P 1
s 13

Szabványok

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Cikkszámok

Cikkszám 51160.080.100
EAN 8715492273970
UBB 950355594348
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.