text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya, MF DIN 934 Esztergált acél Felületkezeletlen |6| M38X1,50 (≠DIN)


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály |6|
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Esztergált acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M38
Márka Fabory
Osztály |6|
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Esztergált acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 492
Árucikk kód 7318160

Méretek

d-D M38
m 31
P 1.5
s 60

Szabványok

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Cikkszámok

Cikkszám 11009.380.150
EAN 8717077290181
UBB 500649589248
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.