Csődugók
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Csődugók
55961
55961.360.200
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
Hatlapú belső kulcsnyílású zárócsavar, kúpos DIN 906 Rozsdamentes acél A4 M36X2,00
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metric fine taper thread
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 40
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M36
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metric fine taper thread
Darabonkénti súly (g)
86
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (js16)
15
d-D
M36
P
2
s (D12)
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
906
Cikkszámok
Cikkszám
55961.360.200
EAN
8715492075383
UBB
500696154615
UNSPSC
31162103