Nedtrain Oud
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
Speciális termékek
Bútorrögzítők
Hornyos betétek
Belső hatlapos betétek peremmel
14446
14446.060.013
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
Hatlapú belső kulcsnyílású menetes betét, peremmel, SKDZ típus Zinkdruckguß Horganyzott sárga passzivált M6X13
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Zinkdruckguß
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
13 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Zinkdruckguß
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
SKDZ
Darabonkénti súly (g)
2.99
Info
Ajánlott, hogy a pontos átmérő kiválasztása kísérletek alapján történjen.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M6
d2
12.5
Furat ø (max.)
9
Furat ø (min.)
8.7
L (mm)
13
P
1
s
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
14446.060.013
EAN
8715492582744
UBB
950355996048
UNSPSC
31161727