text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez PU #6-32X5/16

Specifications

Átmérő NO.6
Hossz 5/16 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F912
Menetirány Jobb
Point Cup
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Info
  • A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Dimensions

C (max.) 0.074
J 0.0625
t (min.) 0.08
Závitů na palec 32

Standards

BS 2470
ASME B18.3

Article numbers

Article number U07840.013.0031
EAN 8717077371996
UBB 500624371372
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.