text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar ,tölcséres véggel, UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Felületkezeletlen #3-48X5/16

Műszaki adatok

Átmérő NO.3
Hossz 5/16 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F912
Menetirány Jobb
Point Cup
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Info
  • A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

C (max.) 0.054
J 0.05
t (min.) 0.07
Menetek per hüvelyk 48

Szabványok

ASME B18.3
BS 2470

Cikkszámok

Cikkszám U07840.009.0031
EAN 8717077371729
UBB 500624368816
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.