text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar ,tölcséres véggel, UNC ASME B18.3 Acél Felületkezeletlen 45H 3/8X5/8

Specificații

Átmérő 3/8 Inch
Hossz 5/8 Inch
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Cup
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.
    • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Dimensiuni

C (max.) 0.212
J 0.1875
t (min.) 0.188
Menetek per hüvelyk 16

Standarde

BS 2470
ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol 07950.096.015
EAN 8715492169259
UBB 950351534447
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.