text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, tölcséres véggel, metrikus finom DIN ≈916 Acél Felületkezeletlen 45H M16X1,50X30


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Cup
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 34
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód

Méretek

d-D M16
dv 10
L (mm) 30
P 1.5
s 8
t (min.) 6.4

Szabványok

NEN ≈2343
ISO ≈4029
DIN ≈916
NF ≈E27-183
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-5

Cikkszámok

Cikkszám 07852.160.030
EAN 8715492165763
UBB 952351799343
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.