Synspec B.V.
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Beállítócsavarok
55240
55240.200.040
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Rozsdamentes acél A4 M20X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
40 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
73.5
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
40
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
913
NEN
2341
NF
E27-180
ISO
4026
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
Cikkszámok
Cikkszám
55240.200.040
EAN
8715494135634
UBB
500571429819
UNSPSC
31161518
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése