text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Rozsdamentes acél A2 M6X20


Numéro d'article
Átmérő
Afficher tous les átmérő
Hossz
Afficher tous les hosszúság
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Átmérő M6
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Flat
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 3.1
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód

Dimensions

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 20
P 1
s 3
t (min.) 2

Normes

DIN 913
ISO 4026
NEN 2341
BS 4168-2
NF E27-180
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51240.060.020
EAN 8715492276841
UBB 952351514619
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.