text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Rozsdamentes acél A2 M4X3


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 3 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Flat
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.16
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód

Méretek

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 3
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Szabványok

DIN 913
NF E27-180
BS 4168-2
NEN 2341
ISO 4026
ASME B18.3.6M

Cikkszámok

Cikkszám 51240.040.003
EAN 8715494123198
UBB 500571536738
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.