Beállítócsavarok
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Beállítócsavarok
51240
51240.100.006
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Rozsdamentes acél A2 M10X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
6 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
3.3
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
6
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
ISO
4026
NF
E27-180
BS
4168-2
DIN
913
Cikkszámok
Cikkszám
51240.100.006
EAN
8715492031402
UBB
500696122943
UNSPSC
31161518