text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Acél Felületkezeletlen 45H M2X5


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2
Hossz 5 mm
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Flat
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.07
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód 7318154890

Méretek

d-D M2
dp (max.) 1
L (mm) 5
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Szabványok

DIN 913
NEN 2341
ASME B18.3.6M
ISO 4026
NF E27-180
BS 4168-2

Cikkszámok

Cikkszám 07810.020.005
EAN 8717077062085
UBB 500645122002
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.