Beállítócsavarok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Beállítócsavarok
07810
07810.016.002
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Acél Felületkezeletlen 45H M1,6X2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M1.6
Hossz
2 mm
Márka
Fabory
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.03
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód
7318154890
Méretek
d-D
M1.6
dp (max.)
0.8
L (mm)
2
P
0.35
s
0.7
t (min.)
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2341
NF
E27-180
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
DIN
913
BS
4168-2
Cikkszámok
Cikkszám
07810.016.002
EAN
8717077061989
UBB
500645121012
UNSPSC
31161518
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést