text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel, metrikus finom DIN ≈913 Acél Felületkezeletlen 45H M6X0,75X6


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 6 mm
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Flat
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 0.98
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód 7318154890

Méretek

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 6
P 0.75
s 3
t (min.) 2

Szabványok

NF ≈E27-180
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2341
ISO ≈4026
DIN ≈913
BS ≈4168-2

Cikkszámok

Cikkszám 07812.060.006
EAN 8717077088580
UBB 500647158863
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.