text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel, metrikus finom DIN ≈913 Acél Felületkezeletlen 45H M24X1,50X30


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M24
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Flat
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 77
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód

Méretek

d-D M24
dp (max.) 18
L (mm) 30
P 1.5
s 12
t (min.) 10

Szabványok

ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2341
BS ≈4168-2
ISO ≈4026
DIN ≈913
NF ≈E27-180

Cikkszámok

Cikkszám 07812.240.030
EAN 8717077089044
UBB 500647163483
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.