Beállítócsavarok
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Beállítócsavarok
07812
07812.140.016
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel, metrikus finom DIN ≈913 Acél Felületkezeletlen 45H M14X1,50X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Hossz
16 mm
Márka
Fabory
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g)
13
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M14
dp (max.)
10
L (mm)
16
P
1.5
s
6
t (min.)
5.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E27-180
NEN
≈2341
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈913
ISO
≈4026
BS
≈4168-2
Cikkszámok
Cikkszám
07812.140.016
EAN
8717077088795
UBB
500647160901
UNSPSC
31161518
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése