text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel, metrikus finom DIN ≈913 Acél Felületkezeletlen 45H M12X1,50X70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 70 mm
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Flat
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 48.4
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód

Méretek

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 70
P 1.5
s 6
t (min.) 4.8

Szabványok

BS ≈4168-2
NEN ≈2341
NF ≈E27-180
DIN ≈913
ISO ≈4026
ASME ≈B18.3.6M

Cikkszámok

Cikkszám 07812.120.070
EAN 8717077088764
UBB 500647160661
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.