text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, kúpos véggel DIN 914 Acél Horganyzott 45H M16X16


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Kúp
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Kúp
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 13.9
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód

Méretek

d-D M16
dt (max.) 4
L (mm) 16
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Szabványok

NEN 2342
ASME B18.3.6M
DIN 914
NF E27-181
BS 4168-3
ISO 4027

Cikkszámok

Cikkszám 07801.160.016
EAN 8717077213609
UBB 500647993285
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.