text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, kúpos véggel DIN 914 Acél Felületkezeletlen 45H M8X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 40 mm
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Kúp
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 11.17
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 40
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Szabványok

ASME B18.3.6M
BS 4168-3
ISO 4027
NF E27-181
NEN 2342
DIN 914

Cikkszámok

Cikkszám 07800.080.040
EAN 8715492157508
UBB 950351501503
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.