Beállítócsavarok
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Beállítócsavarok
07800
07800.040.008
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, kúpos véggel DIN 914 Acél Felületkezeletlen 45H M4X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
8 mm
Márka
Fabory
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.49
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M4
L (mm)
8
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
DIN
914
NEN
2342
BS
4168-3
Cikkszámok
Cikkszám
07800.040.008
EAN
8715492157027
UBB
950351498718
UNSPSC
31161518
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése