Beállítócsavarok
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Beállítócsavarok
07800
07800.025.005
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, kúpos véggel DIN 914 Acél Felületkezeletlen 45H M2,5X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
5 mm
Márka
Fabory
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.11
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M2.5
L (mm)
5
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E27-181
DIN
914
ISO
4027
NEN
2342
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
Cikkszámok
Cikkszám
07800.025.005
EAN
8717077061446
UBB
500645115667
UNSPSC
31161518
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése