text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal ISO 4028 Acél Horganyzott 45H M6X12

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Méretek

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 12
P 1
s 3
t (min.) 2
z hosszú (min.) 3
z hosszú L ≥ 10
z rövid (min.) 1.5

Szabványok

BS 4168-4
NF E27-182
DIN 915
ISO 4028
NEN 2344
ASME B18.3.6M

Cikkszámok

Cikkszám 07825.060.012
EAN 8717077243132
UBB 500648990520
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.