text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Rozsdamentes acél A4 M5X8


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Point Dog
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.71
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód

Méretek

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 8
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z hosszú (min.) 2.5
z hosszú L ≥ 8
z rövid (min.) 1.25

Szabványok

DIN 915
ISO 4028
NEN 2344
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
NF E27-182

Cikkszámok

Cikkszám 55230.050.008
EAN 8715494117562
UBB 500571742401
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.