FOCAL MEDITECH B.V.
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
Beállítócsavarok
51230
51230.050.012
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Rozsdamentes acél A2 M5X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
12 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
12
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
z hosszú (min.)
2.5
z hosszú L ≥
8
z rövid (min.)
1.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
915
ASME
B18.3.6M
BS
4168-4
NF
E27-182
NEN
2344
ISO
4028
Cikkszámok
Cikkszám
51230.050.012
EAN
8715492276193
UBB
952351510658
UNSPSC
31161518