text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Acél Felületkezeletlen 45H M5X12


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Dog
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.19
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód

Méretek

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 12
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z hosszú (min.) 2.5
z hosszú L ≥ 8
z rövid (min.) 1.25

Szabványok

ISO 4028
NEN 2344
NF E27-182
ASME B18.3.6M
DIN 915
BS 4168-4

Cikkszámok

Cikkszám 07820.050.012
EAN 8715492161031
UBB 950351509787
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.