text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Rozsdamentes acél A4 M8X8


Article number
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Átmérő M8
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Point Cup
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.88
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód

Dimensions

d-D M8
dv 5
L (mm) 8
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standards

ISO 4029
DIN 916
NEN 2343
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
NF E27-183

Article numbers

Article number 55260.080.008
EAN 8715492339058
UBB 952351079431
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.