Beállítócsavarok
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Beállítócsavarok
55260
55260.020.004
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Rozsdamentes acél A4 M2X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
4 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.059
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M2
dv
1
L (mm)
4
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
916
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
NEN
2343
BS
4168-5
Cikkszámok
Cikkszám
55260.020.004
EAN
8715492338594
UBB
952351276854
UNSPSC
31161518
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése