text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Acél Felületkezeletlen 45H M20X50


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Cup
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 92.9
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód

Méretek

d-D M20
dv 14
L (mm) 50
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Szabványok

DIN 916
NEN 2343
BS 4168-5
ISO 4029
ASME B18.3.6M
NF E27-183

Cikkszámok

Cikkszám 07840.200.050
EAN 8715492164216
UBB 950351522145
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.