text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 80 M8X12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 10.9
Árucikk kód

Méretek

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 12
P 1.25
s 6

Szabványok

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241

Cikkszámok

Cikkszám 53570.080.012
EAN 8715494136273
UBB 500571283869
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.