My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
51050
51050.060.028
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 M6X28
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
28 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
7.7
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
28
P
1
s
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
Cikkszámok
Cikkszám
51050.060.028
EAN
8715492025760
UBB
500696118255
UNSPSC
31161605