Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
51050
51050.040.090
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 M4X90
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
90 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
9.65
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
90
P
0.7
s
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
Cikkszámok
Cikkszám
51050.040.090
EAN
8715494141123
UBB
500571261253
UNSPSC
31161605
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése