Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
51050
51050.016.005
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 M1,6X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M1.6
Hossz
5 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.115
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
15
d-D
M1.6
dk (max.)
3
Tövigmenetes L ≤
16
k (max.)
1.6
L (mm)
5
P
0.35
s
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
51050.016.005
EAN
8715494609845
UBB
500633156707
UNSPSC
31161605
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése